Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro interior3/4 pulg.
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal1/2 pulg.
- Diámetro exterior7/8 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud0.5000 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0,7479 a 0,7491 pulg.
- Peso0.0163 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTP ISOSTÁTICO
- Descripción12TP08 .750 X .875 X 0.5000in Cojinete del manguito F del conductor de PTFE de acero
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.01
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricante12TP08
- Número de Upc del fabricante00846802077419
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE - Sin plomo
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802077419