Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de los puertos de entrada y salida1-1/2 pulg.
- Peso59 lb
Detalles
- Escape de aire3/4 NPT
- Entrada de aire3/4 NPT
- Desplazamiento medio0.460 galones
- Material de la bolaGeolast®
- Material de la sección centralPolipropileno
- Comprobar el material del asientoPolipropileno
- Descripción Palabra claveBrida ANSI/DIN de 1-1/2 pulg.
- Material del diafragmaGeolast®
- Tipo de servicioContinuo
- Material de hardwareAcero inoxidable
- Tipo de puerto de entrada/salidaBrida ANSI/DIN
- Presión máxima120 psi
- Sólidos máx.1/4 en diám.
- Caudal máximo130 gpm
- Material de la junta tóricaNitrilo
- PortadaCentro de aspiración delantero / Centro de descarga trasero
- Elevador de aspiraciónSeco - 13.00 pies, húmedo - 26.00 pies
- Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoPinza no metálica
- Kit de reparación del extremo húmedoCWE-150-GGPN-P
- Materiales húmedosPolipropileno