Motion
204408944
RUEDA RÍGIDA DE ALTA TECNOLOGÍA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 4 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 275LBS
Artículo MI #08046657
No. Fabricante 204408944
Precio103.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA RÍGIDA DE ALTA TECNOLOGÍA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 4 X 1-1/4 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 275LBS
Artículo MI #08046657
No. Fabricante 204408944
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
Precio103.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de montaje
    5-1/8 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.

Detalles

  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Color principal
    Gris
  • Acabado del bastidor
    PULIDO
  • Tolerancia al calor
    -45 a 120 °F
  • Capacidad de carga
    275 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    2.04408.944
  • Color de la banda de rodadura
    GRIS
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO DE ALTA TECNOLOGÍA
  • Tipo
    RÍGIDO
  • Tipo de cojinete de rueda
    DELRINA

Descripción general

Descripción del fabricante
RUEDA LIBRE 204408944 4X1-1/4 TPR 08 SUPERIOR
  • La construcción de acero inoxidable pulido de grado 304 maneja las condiciones más difíciles y corrosivas
  • Carreras de doble bola para un mejor rendimiento y mayor durabilidad
  • Todos los componentes, incluido el casquillo de la llave, el eje y la tuerca, son de acero inoxidable
  • Diseñado para funcionar en los entornos más hostiles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"