Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje6-1/2 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
Detalles
- Tipo de montaje de ruedaPLACA SUPERIOR
- Color principalNEGRO
- Acabado del bastidorPULIDO
- Tolerancia al calor-40 a 250 °F
- Capacidad de carga900 lb
- Número de catálogo del fabricanteSSES5X2MAXTBK
- Color de la banda de rodaduraNEGRO
- Material de la banda de rodaduraNYLON - MÁXIMO
- TipoGIRATORIO
- Tipo de cojinete de ruedaRODILLO
Descripción general
- Ideal para aplicaciones expuestas a agentes de limpieza, lavados, soluciones cáusticas, vapor, ambientes marinos u otros agentes corrosivos que podrían causar óxido
- Placa superior y yema formada a partir de placa de acero inoxidable tipo 304 de 3/16"
- Acabado de acero inoxidable
- Carreras dobles de cojinetes de bolas de acero inoxidable formadas de forma suave para facilitar la rotación
- Pasador de remache de acero inoxidable
- Eje con 1/2" de diámetro y hueco de acero inoxidable con rodamientos de rodillos
- Eje sólido con Delrin y rodamientos de bolas de precisión
- Las patas son de acero inoxidable de 3/16" formadas para una mayor resistencia soldada a la base del yugo
- Casquillo de llave de acero inoxidable tipo 304
- Conector zerk de acero inoxidable tipo 303
- Consultar con la fábrica de NSF
- Configuraciones de ruedas alternativas o personalizadas disponibles
- Aplicaciones típicas: procesamiento de alimentos, depósitos de masa de panadería, carros de acero inoxidable, productos farmacéuticos, laboratorio, gestión de residuos hospitalarios, marina y plataformas rodantes