Motion
69868
7 Tiger Cerámica RFD 80C Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #08052097
No. Fabricante 69868
Precio4.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7 Tiger Cerámica RFD 80C Grit 7/8 Orificio de eje
Artículo MI #08052097
No. Fabricante 69868
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
Precio4.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Óxido
  • Número de grano
    80
  • Número de Upc del fabricante
    012382698683
  • Aplicación del material
    Acero blindado, aleaciones con alto contenido de níquel, Inconel, acero inoxidable, acero, titanio, acero para herramientas
  • UPC_NO
    012382698683

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE FIBRA DE EJE DE 69868 7" 7/8" GRANO 80
  • Ideal para usar en acero inoxidable, aleaciones con alto contenido de níquel, acero blindado, acero para herramientas, inconel, titanio y otros materiales difíciles de rectificar
  • El grano cerámico autoafilable proporciona la máxima velocidad de corte durante toda la vida útil del disco
  • Top Coat se tritura en frío y elimina la carga

También puede gustarle

Los clientes también compraron