Motion
42710030
Diámetro interior de 38 mm, longitud de manguera de 3 pies, presión de trabajo de 20 psi, rango de temperatura de -40 a 212 °F
Artículo MI #08057327
No. Fabricante 42710030
Precio64.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro interior de 38 mm, longitud de manguera de 3 pies, presión de trabajo de 20 psi, rango de temperatura de -40 a 212 °F
Artículo MI #08057327
No. Fabricante 42710030
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
Su precio$64.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    38 mm
  • Longitud de la manguera
    3 pies

Detalles

  • Tipo de manguera
    Manguera de llenado de combustible
  • Rango de temperatura
    -40 a 212 °F
  • Presión de trabajo
    20 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
23964 MANGUERA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"