Motion
739151
Rueda de rectificado Sigma Green Max - Tipo 27 - Rueda central deprimida, 127 mm Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 0.6250 pulg. Eje, 36 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #08090025
No. Fabricante 739151
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado Sigma Green Max - Tipo 27 - Rueda central deprimida, 127 mm Diámetro de rueda, 1/4 pulg. Grosor, 0.6250 pulg. Eje, 36 Grit, 12200 rpm
Artículo MI #08090025
No. Fabricante 739151
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.6250 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    127 mm
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Fundiciones, mantenimiento y reparación de centrales eléctricas, construcción naval, fabricación de tanques, fabricación de soldaduras
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    36
  • Material
    Zirconio y óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12200 rpm
  • Cantidad del paquete
    10 por caja
  • Tipo de rueda
    Tipo 27 - Rueda central presionada

Descripción general

Descripción del fabricante
5X1/4X5/8-11, GRANO 36 , VERDE SIGMA MÁX.
  • Acabado superior
  • Moler suave y silenciosamente
  • Minimiza la fatiga del operador
  • Reduce las tasas de mano de obra
  • Molinillo controlado
  • No decolora ni deforma el acero inoxidable
  • Prácticamente sin hierro