Motion
S1401SGAF ROSA/NEGRO, LENTE CLR AF, 20/CAJA

3M
S1401SGAF PINK/BLACK, CLR AF LENS, 20/CS

Gafas de seguridad 3M™ Solus-1000-Series S1401SGAF, Rosa/Negro, Lente antiempañamiento transparente Scotchgard
Artículo MI #08103279
No. Fabricante S1401SGAF PINK/BLACK, CLR AF LENS, 20/CS
Precio414.87 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
S1401SGAF PINK/BLACK, CLR AF LENS, 20/CS

Gafas de seguridad 3M™ Solus-1000-Series S1401SGAF, Rosa/Negro, Lente antiempañamiento transparente Scotchgard
Artículo MI #08103279
No. Fabricante S1401SGAF PINK/BLACK, CLR AF LENS, 20/CS
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
Precio414.87 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.404 lb

Detalles

  • Características de comodidad
    Puente nasal suave y ajustable
  • Color del marco
    Rosa/negro
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Premium
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    Z87.1+
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    S1401SGAF
  • Número de Upc del fabricante
    50051131274438
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131274438
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
S1401SGAF ROSA/NEGRO, LENTE CLR AF, 20/CAJA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • 3M™ El recubrimiento antivaho protector Scotchgard 101 tiene un ingrediente activo que se une a las lentes para ayudar a mantenerlas limpias durante más tiempo que los recubrimientos normales, según 3M pruebas internas
  • Junta de espuma extraíble y ventilada para ayudar a reducir la exposición ocular (opcional)
  • Puente nasal suave y patillas acolchadas para mayor comodidad
  • El revestimiento puede desinfectarse con lejía diluida o toallitas con alcohol sin perder su rendimiento antivaho. Lavar con agua y jabón se considera una práctica recomendada y puede aumentar la duración del recubrimiento.
  • Disponible en colores atrevidos y modernos para un estilo personalizado.
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UV
  • Cumple con el requisito de protección contra impactos de la norma ANSI-ISEA Z87.1-2020