Motion
09-H550SLPV/S
Guantes de punto sin costuras PolyKor Blended con palma de piel de valvula dividida y costuras de aramida - Listo para usar en la tienda
Artículo MI #08201460
No. Fabricante 09-H550SLPV/S
Precio22.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras PolyKor Blended con palma de piel de valvula dividida y costuras de aramida - Listo para usar en la tienda
Artículo MI #08201460
No. Fabricante 09-H550SLPV/S
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
Precio22.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    S
  • Longitud
    39 cm
  • Tamaño
    S

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción. DO NOT USE CERCA DE LLAMAS ABIERTAS.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A9
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Color
    Naranja
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras de piel reforzada con palma en la entrepierna
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones de manipulación de metales, fabricación de vidrio, fabricación de automóviles y construcción. DO NOT USE CERCA DE LLAMAS ABIERTAS.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Características
    La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Calibre de punto
    7
  • Tipo de cuero
    Cowhide dividido
  • Material del revestimiento
    PolyKor
  • Número de Upc del fabricante
    616314250606
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    616314250606

Descripción general

Descripción del fabricante
09-H550SLPV RESIS DE CORTE PEQUEÑO. GUANTE
  • El hilo patentado PolyKor® proporciona una resistencia excepcional al corte y un rendimiento general
  • La confección de punto sin costuras protege las manos sin sacrificar la comodidad ni la destreza
  • Palma de cuero de vaca dividido que proporciona comodidad, durabilidad y excelente resistencia a la abrasión
  • Cuadrantes en todos los lados de cada dedo y pulgar, desde el puño hasta el puño, para una comodidad superior
  • Entrepierna reforzada con piel para alargar la vida útil de los guantes, mayor comodidad, mayor resistencia a la abrasión y mayor durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Costuras con hilo de aramida para mayor resistencia
  • La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Paquete Vend listo para máquinas expendedoras de equipos de protección personal (EPP) en el lugar de trabajo industrial
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good