Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 cuarto de galón
- Peso de llenado neto32 onzas líquidas
Detalles
- ColorBorrar
- ConcentraciónListo para usar
- Características y beneficios• Zep Commercial Quick Clean Disinfectant (EPA Reg # 1839-220-40849) ha demostrado su eficacia contra virus similares al nuevo coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) en superficies duras no porosas. • Elimina el 99.9 % de los gérmenes y bacterias, incluidos los virus del resfriado y la gripe • Elimina las bacterias comunes de la cocina y el baño • Fórmula antibacteriana que limpia y desinfecta en un solo paso
- FormularioLíquido
- Matar reclamacionesCOVID-19, parvovirus canino, virus del resfriado, calicivirus felino, gripe, rotavirus humano, poliovirus tipo 1 en superficies duras no porosas, rinovirus tipo 14, rinovirus tipo 39, SARS-CoV-2
- Número de Upc del fabricante10021709018254
- Cantidad del paquete12 por caja
- AromaFresco
- UPC_NO10021709018254
Descripción general
- Zep Commercial Quick Clean Disinfectant (Reg. EPA n.o 1839-220-40849) ha demostrado su eficacia contra virus similares al nuevo coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) en superficies duras no porosas.
- Elimina el 99.9 por ciento de los gérmenes y bacterias, incluidos los virus del resfriado y la gripe
- Elimina las bacterias comunes de la cocina y el baño
- Fórmula antibacteriana que limpia y desinfecta en un solo paso