Especificaciones
Dimensiones
- Longitud2 pies
Detalles
- Descripción Palabra clave3/8 NPT Entrada macho x 1/2 NPT Salida macho
- Código de armonización3917.39.0020
- Extremo de la manguera 13/8 NPT Hombre
- Extremo de la manguera 21/2 NPT Hombre
- Tipo de mangueraGrasa
- Número de Upc del fabricante699567014591
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Reelcraft
- UPC_NO699567014591
- Presión de trabajo4000 psi