Motion
601146-100
Conjunto de manguera de aire de baja presión - 100 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 300 psi
Artículo MI #08227728
No. Fabricante 601146-100
Precio1,191.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de manguera de aire de baja presión - 100 pies, 3/4 pulg. D.I., 3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho, 300 psi
Artículo MI #08227728
No. Fabricante 601146-100
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
Precio1,191.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    3/4 NPT Entrada macho x 3/4 NPT Salida macho
  • Extremo de la manguera 1
    3/4 NPT Hombre
  • Extremo de la manguera 2
    3/4 NPT Hombre
  • Tipo de manguera
    Aire
  • Número de Upc del fabricante
    699567021988
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Reelcraft
  • UPC_NO
    699567021988
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
601146-100 MANGUERA CON CONJUNTO DE GOMA 3/4 X 100FT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good