Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior de la manguera1/2 pulg.
- Longitud de la manguera100 pies
- Diámetro exterior nominal de la manguera0.850 pulg.
- Altura total28.750 pulg.
- Longitud total28.750 pulg.
- Ancho general10.500 pulg.
- Peso109 lb
Detalles
- AplicaciónAceite
- Descripción Palabra claveManguera de 1/2 pulg. x 100 pies
- Salida de manguera1/2 NPT - Hombre
- Tipo de mangueratrenza de un cable SAE 100R17
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima210 °F
- Tipo de montajeBase de pedestal doble
- Aplicación de presiónAceite de presión media
- Presión nominal3000 psi
- Color del carreteRojo
- Entrada del carrete1/2 NPT - Mujer
- Salida del carrete1/2 NPT - Mujer
- Longitud de capacidad de manguera estándar100 pies
- UPC_NO699567024880
Descripción general
- Acero reforzado: el brazo guía de acero y la base de pedestal doble están estampados con nervaduras y refuerzos y soldados robóticamente para garantizar la máxima resistencia y el peso más ligero posible. La trayectoria de fluido fundido unificado y el trinquete reducen las piezas desgastables y facilitan el montaje.
- Diseño giratorio sin tensión de flujo completo: el giratorio de flujo completo combina el diseño de sello de grado más alto y materiales con áreas de cojinetes para garantizar la máxima vida útil
- Resorte de accionamiento de larga duración: la trayectoria de fluido de aluminio fundido unificado con eje de desembrague incorporado elimina virtualmente la posibilidad de fugas y daños del resorte debido al bobinado inversoSolo se utiliza y acondiciona acero de resorte de la más alta calidad para garantizar que no haya imperfecciones que ofrezcan la máxima vida útil