Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la batería12 voltios
Detalles
- Tiempo de ciclo aproximado- 4 s
- Capacidad1/2 pulg., 4 pulg., 2 pulg.
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Rotación de la cabeza180° Rotación de barril/mandíbula
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0095691573988
- Material de la tuberíaCobre, PEX, acero inoxidable
Descripción general
- Herramienta más pequeña: la herramienta RP 240 es un 15 % más pequeña y un 10 % más ligera que las herramientas de empuñadura de pistola RIDGID Compact anteriores.
- Mejor equilibrio de peso: si bien la herramienta es un 10 % más ligera que su predecesor, con el nuevo diseño compacto y un mejor equilibrio, la herramienta será incluso más ligera que eso.
- Tamaño y sistema múltiples: el RIDGID RP 240 conecta sistemas de cobre y acero (inoxidable) hasta 1-1/4” (35 mm) y sistemas PEX y multicapa hasta 1-1/2” (32 mm).
- Conectividad Bluetooth: conéctese a su herramienta a través de la aplicación gratuita RIDGID Link (disponible en App Store y Google Play) en su smartphone y/o tableta, y acceda a información importante de la herramienta como recuento de ciclos, estado de la herramienta, duración de la batería, ciclos de prensa diarios, etc.
- Nueva batería de iones de litio 12V : cada kit RP 240 incluye dos baterías avanzadas de iones de litio 12V , cada una de las cuales proporciona más de 140 crimps* por carga. *Más de 150 engastes por carga en racores de cobre 1-1/4” (22mm); los tamaños más pequeños pueden obtener más engastes.