Motion
D32331

GRACO INC
D32331

Husky™ 307 Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máx. de 6.5.0 gpm
Artículo MI #08254614
No. Fabricante D32331
Precio1,643.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
D32331

Husky™ 307 Bomba con pernos no metálicos - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 3/8 pulg., flujo máx. de 6.5.0 gpm
Artículo MI #08254614
No. Fabricante D32331
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
Precio1,643.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Certificación
    CE
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3/8 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Caudal máximo
    6.5.0 gpm
  • Portada
    Puerto final
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
D32-331 307 BOMBA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"