Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/4 pulg.
- Longitud50 pies
- Presión de funcionamiento3100 psi
Detalles
- ColorAzul
- MaterialMezcla de nailon
Descripción general
- La manguera de 3100 PSI permanece flexible bajo alta presión
- Fabricado con materiales duraderos y ligeros que son resistentes al acodamiento bajo presión
- El doble de resistente a la abrasión que las gomas de caucho o de plástico térmico y no deja marcas
- Funciona con lavadoras a presión eléctricas y a gas
- El limitador de curvatura evita daños por acodamiento en el acoplamiento