Motion
VKO36-B
Ventilador oscilante móvil Versa-Kool de 36"
Artículo MI #08275866
No. Fabricante VKO36-B
Precio3,519.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador oscilante móvil Versa-Kool de 36"
Artículo MI #08275866
No. Fabricante VKO36-B
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
Precio3,519.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    5 pies
  • Diámetro
    36 pulg.
  • Altura
    41 pulg.
  • Profundidad general
    41 pulg.
  • Altura total
    41 pulg.
  • Ancho general
    26 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    7
  • Ensamblado
    Sí
  • Material de la hoja
    Acero galvanizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de variador
    Directo
  • Material de protección
    Acero recubierto de polvo
  • Caballos de fuerza
    0.5
  • Color de la carcasa
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    717490931232
  • Flujo de aire máximo
    11700 cfm
  • Número de cuchillas
    3
  • Número de velocidades
    1
  • Oscilante
    Sí
  • Fase
    1
  • Velocidad
    1
  • UPC_NO
    717490931232
  • Voltaje
    115/230 V

Descripción general

Descripción del fabricante
VKO36-B VENTILADOR
  • Carcasa de polietileno de alta densidad para un impacto superior
  • resistencia a la abrasión y a las grietas por temperatura
  • 90 grados de movimiento en ventiladores de tambor portátiles oscilantes para una mayor cobertura de refrigeración
  • Perfil de ventilador estrecho y tirador ergonómico y asas de base para facilitar la portabilidad
  • Protección que cumple con UL 507 (no OSHA) para un menor costo y un flujo de aire aún mayor
  • Dos años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good