Motion
RNAO25X35X17

INA (SCHAEFFLER)
RNAO25X35X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 35 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #08283798
No. Fabricante RNAO25X35X17
Precio72.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RNAO25X35X17

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 35 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #08283798
No. Fabricante RNAO25X35X17
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
Precio72.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.119 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNAO25X35X17
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    18100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    26000 N
  • Serie
    RNAO

Descripción general

Descripción del fabricante
RNAO25X35X17 BRG
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
Los clientes también compraron