Motion
66252839111

NORTON ABRASIVES
66252839111

Cepillo de ruedas Norton - 4-1/2 in Diam, 5/8 in-11 Arbor Dia, 3/16 in Ancho, 15000 rpm
Artículo MI #08288284
No. Fabricante 66252839111
Precio10.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252839111

Cepillo de ruedas Norton - 4-1/2 in Diam, 5/8 in-11 Arbor Dia, 3/16 in Ancho, 15000 rpm
Artículo MI #08288284
No. Fabricante 66252839111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$10.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    3/16 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist de cuentas de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas
  • País de origen
    China
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist de cuentas de cuerda
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    66252839111
  • Número de Upc del fabricante
    662528391116
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    66252839111
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
BRUS DE RUEDA DE ALAMBRE GIRATORIO DE 66252839111 4-1/2"