Motion
GR8300586.24

GROVE GEAR
GR8300586.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida hueca, 180TC Estructura
Artículo MI #08397072
No. Fabricante GR8300586.24
Precio4,439.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR8300586.24

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 7.5:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.5000 pulg., Salida hueca, 180TC Estructura
Artículo MI #08397072
No. Fabricante GR8300586.24
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
Precio4,439.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • RPM máximas de salida
    233 rpm
  • Par de salida máximo
    1734 pulg./lb;195.915 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Carga colgada
    2170 lb
  • Relación
    7.5:1
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Peso
    69 lb, 31.298 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    6.879 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    6.879 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    GR-HMQ830-7.5-H1-180-24
  • Potencia de entrada máxima
    6.879 CV
  • Tipo de montaje
    Eje
  • Salida
    6.421 hp;4.788 kw
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    9652.65 N, 2170 lb
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    GR
  • Estilo
    Acolchado de cara en C
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1734 pulg-lbs;195.915 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-HMQ830-7.5-H1-180-24