Motion
AC20-2-BK
Cinta adhesiva para conductos - Color negro, resistencia a la tracción: 18 in-lbs
Artículo MI #08398606
No. Fabricante AC20-2-BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta adhesiva para conductos - Color negro, resistencia a la tracción: 18 in-lbs
Artículo MI #08398606
No. Fabricante AC20-2-BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia a la tensión
    18 pulg.
  • Grosor
    0.23 mm

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    40 oz-in
  • Material de apoyo
    Polietileno
  • Color
    Negro
  • Elongación en el descanso
    14 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +160 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
91407 AC20 BLK 48MMX54.8M IPG-IPG 24

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo