Motion
1020T HUB RSB

FALK
1020T HUB RSB

0246652 Falk Serie T10_T20 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Almacenamiento rugoso (RSB)
Artículo MI #08412020
No. Fabricante 1020T HUB RSB
Precio76.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1020T HUB RSB

0246652 Falk Serie T10_T20 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Almacenamiento rugoso (RSB)
Artículo MI #08412020
No. Fabricante 1020T HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 1.1250 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.88 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1020T
  • Distancia entre ejes
    1.78 a 4.03 (T35) pulg., 3-1/2 a 8 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    1.5600 pulg.
  • Centro Diámetro  
    1.56 (T10) pulg., 1.56 (T20) pulg., 1.56 (T35-T-Hub) pulg., 2.06 (T31) pulg., 2.06 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.38 (T31) pulg., 1.38 (T35-Shaft Hub) pulg., 1.88 (T10) pulg., 1.88 (T20) pulg., 1.88 (T35-T Hub) pulg.
  • Diámetro exterior
    3.82 (T10) pulg., 3.82 (T31) pulg., 3.82 (T35) pulg., 4.42 (T20) pulg.
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.2900 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.73 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Núcleos de acero bruto (RSB) de orificio pasante pequeño estilo de orificio recto serie T10_T20
  • Capacidad de par
    460 pulg.
  • UPC_NO
    782934007354

Descripción general

Descripción del fabricante
1020T HUB RSB
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good