Motion
1050T HUB RSB

FALK
1050T HUB RSB

0246655 Falk Serie T10_T20 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Almacenamiento rugoso (RSB)
Artículo MI #08412058
No. Fabricante 1050T HUB RSB
Precio166.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1050T HUB RSB

0246655 Falk Serie T10_T20 Estilo de orificio recto-Pequeño paso de agujeros-Almacenamiento rugoso (RSB)
Artículo MI #08412058
No. Fabricante 1050T HUB RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio166.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    De 0.7500 a 1.8750 pulg.
  • Tamaño máximo del orificio
    1.8750 pulg.
  • Tamaño mín. del orificio
    0.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.88 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1050T
  • Distancia entre ejes
    2.22 a 4.28 (T35) pulg., 4.37 a 8-1/2 (T31) pulg.
  • Diámetro exterior del cilindro del cubo
    2.6200 pulg.
  • Centro Diámetro  
    2.62 (T10) pulg., 2.62 (T20) pulg., 2.62 (T35-T-Hub) pulg., 3.44 (T31) pulg., 3.44 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.3800 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.32 (T10) pulg., 5.32 (T31) pulg., 5.32 (T35) pulg., 5.86 (T20) pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Peso
    1.9500 kg

Detalles

  • Clase A/B
    A
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • País de origen
    CN
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    6.11 CV
  • Ajuste del orificio del buje
    Orificio rugoso
  • Material del concentrador
    Acero
  • Estilo de centro
    Mandrinado de stock rugoso
  • Tipo de concentrador
    Buje en T
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Número de chaveteros
    0
  • Número de tornillos de fijación
    0
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Núcleos de acero bruto (RSB) de orificio pasante pequeño estilo de orificio recto serie T10_T20
  • Capacidad de par
    321 pies-libras
  • UPC_NO
    782934007385

Descripción general

Descripción del fabricante
1050T HUB RSB
  • Las rejillas cónicas, fabricadas con acero aleado de alta resistencia, están templados y templados a la dureza del resorte
  • Las rejillas cónicas son accesibles a través de la cubierta extraíble rápidamente
  • Se proporciona una gran capacidad de desalineación sin producir cargas perjudiciales en los lados del cojinete creadas por otros acoplamientos
  • Esta tecnología de precisión se utilizó originalmente en la producción de sofisticados componentes de aeronaves

También puede gustarle