Motion
1100T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA

FALK
1100T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1100T Código de tamaño de acoplamiento, 11.65 in Longitud superior
Artículo MI #08412140
No. Fabricante 1100T20 COVER-GRID ASSY
Precio1,355.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FALK
1100T20 COVER-GRID ASSY

Conjunto de tapa y rejilla de acoplamiento de rejilla - División vertical, 1100T Código de tamaño de acoplamiento, 11.65 in Longitud superior
Artículo MI #08412140
No. Fabricante 1100T20 COVER-GRID ASSY
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
Su precio$1,355.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1100T
  • Diámetro exterior de la cubierta
    10.55 pulg.
  • Longitud total de la cobertura
    11.65 pulg.
  • Peso
    8.56 lb
  • Peso de grasa requerido
    0.94 lb

Detalles

  • Clase A/B
    B
  • Tipo de construcción
    División vertical
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Material de la cubierta
    Acero
  • Tipo de cubierta
    División vertical
  • Grasa incluida
    No
  • Material de la rejilla
    Acero de aleación
  • Grupo y clase
    Juegos y piezas de acoplamiento de rejilla
  • Material de hardware
    Acero
  • Incluye
    Sello
  • Número de Upc del fabricante
    782934005961
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cubiertas y rejillas de acoplamiento de rejilla
  • Cantidad de segmentos de cuadrícula
    2
  • Serie
    Serie T20
  • UPC_NO
    782934005961

Descripción general

Descripción del fabricante
1100T20 CONJUNTO DE TAPA-TABLA
  • Tipo T10
  • Cubierta de división horizontal acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión y acoplamiento cerrado para su uso en sistemas de cuatro cojinetes
  • La cubierta dividida horizontalmente permite la sustitución de la red sin el movimiento del equipo conectado Tipo T20
  • Cubierta de división vertical acoplada cerrada
  • Diseño de doble flexión
  • La cubierta de acero con división vertical es ideal para velocidades de funcionamiento más altas

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good