Motion
81184 M

SKF
81184 M

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 420 mm D.I., 500 mm D.E., 495 mm Ancho
Artículo MI #08485305
No. Fabricante 81184 M
Precio39,453.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81184 M

Cojinetes de empuje de rodillo cilíndrico - Dirección única, 420 mm D.I., 500 mm D.E., 495 mm Ancho
Artículo MI #08485305
No. Fabricante 81184 M
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
Precio39,453.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    420 mm
  • Exterior Diámetro  
    500 mm
  • En general Ancho  
    495 mm
  • Peso
    55.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Los cojinetes cilíndricos de empuje de rodillo de una hilera están diseñados para acomodar cargas axiales pesadas y cargas pico en una dirección, pero no cargas radiales. Proporcionan un alto grado de rigidez y requieren poco espacio axial. Se utilizan principalmente en aplicaciones en las que los cojinetes de bolas de empuje no tienen suficiente capacidad de carga. Una característica importante es el diseño separable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del cojinete.
  • Capacidad de carga dinámica
    220313 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    1315132 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
81184 M
  • Alta capacidad de carga axial Alta rigidez Larga vida útil Requiere poco espacio axial Diseño independiente