Motion
NKXR 50

SKF
NKXR 50

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08489401
No. Fabricante NKXR 50
Precio711.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKXR 50

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 62 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08489401
No. Fabricante NKXR 50
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
Precio711.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKXR 50 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.6 lb, ideal para aplicaciones industriales.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR 50
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"