Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.998 lb
Detalles
- AplicaciónConstrucción comercial
- ColorGris
- Número de Upc del fabricante00051115187902
- UPC_NO00051115187902
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cumple con la prueba de fugas de agua UL, clasificación W (requisitos de Clase 1)
- Protección contra incendios probada hasta 3 horas de acuerdo con ASTM E 814 (UL 1479) y CAN/ULC S115
- Ofrece una capacidad de compresión y extensión del ±31 % para juntas de construcción dinámicas y estáticas
- Resistencia al fuego probada para sistemas de juntas de construcción (incluyendo muros cortina) de acuerdo con ASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 2307
- Excelente tasa de masilla y sellador que se puede aplicar con equipos de masilla convencionales
- Fórmula no desplomada y libre de halógenos que proporciona una fuerte adhesión
- Excepcional resistencia a la intemperie para una mayor durabilidad durante la construcción
- Minimiza la transferencia de ruido (calificación STC de 56 cuando se prueba en un conjunto de pared con clasificación STC 56)
- Formulado como una solución reingresable y reparable
- El sellador se puede pintar con imprimador
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.