Motion
3M CINTA ADHESIVA ESPECIAL MORADA DE ALTA TEMPERATURA MA SKING 501+, 1490 MM X 55 M, 6.

3M
3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLE MA SKING TAPE 501+, 1490 MM X 55 M, 6.

3M™ Cinta adhesiva especial morada para enmascarar de alta temperatura 501+, 1490 mm x 55 m, 6.0 mil, 7 por caja
Artículo MI #08500072
No. Fabricante 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLE MA SKING TAPE 501+, 1490 MM X 55 M, 6.
Precio1,127.00 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLE MA SKING TAPE 501+, 1490 MM X 55 M, 6.

3M™ Cinta adhesiva especial morada para enmascarar de alta temperatura 501+, 1490 mm x 55 m, 6.0 mil, 7 por caja
Artículo MI #08500072
No. Fabricante 3M SPECIALTY HIGH TEMPERATURE PURPLE MA SKING TAPE 501+, 1490 MM X 55 M, 6.
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
Precio1,127.00 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60.14 yardas
  • Peso
    93.6 lb
  • Ancho
    58.66 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    - Enmascaramiento para pintar - Enmascaramiento para preparación de pintura
  • Color
    Morado
  • Número de Upc del fabricante
    04054596116306
  • UPC_NO
    04054596116306

Descripción general

Descripción del fabricante
3M MORADO ESPECIAL PARA ALTA TEMPERATURA MA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se retira limpiamente en una sola pieza sin residuos de adhesivo, minimizando el desgarro no deseado
  • Soporta temperaturas de superficie de hasta 300°F/150°C durante 30 minutos
  • Poder de sujeción de resistencia ultraalta para evitar que la pintura sople en una variedad de superficies
  • Se sujeta de forma segura durante varios ciclos de proceso o ciclos de proceso prolongados
  • El desenrollado bajo mejora el manejo en aplicaciones de ancho amplio
  • Resiste el sangrado de pintura para ayudar a crear líneas de pintura afiladas
  • El soporte morado mejora la visibilidad, se desgarra fácilmente y resiste las rozaduras