Motion
RF102214PP
Rodamiento de bolas bridado - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 1.3750 pulg. D.E., 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #08513545
No. Fabricante RF102214PP
Precio30.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas bridado - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 1.3750 pulg. D.E., 0.5000 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #08513545
No. Fabricante RF102214PP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Diámetro de la brida
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    RF102214PP - Rodamiento de bolas RBC Heim - Bridado, sellado doble, orificio de 0.6250 pulgadas, diámetro exterior de 1.125 pulgadas, ancho de 0.500 pulgadas
  • Aplicación
    Maquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
  • Material del cojinete
    Acero al carbono - Caja endurecida
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    RF10-22-14PP RODAMIENTO DE BOLAS BRIDADO DE 5/8"
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El RF102214PP es un cojinete de bolas con brida de 0.625 pulg. de diámetro exterior de 1.375 pulg., 0.5 pulg. de ancho, diseño recto, tipo sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    RF102214PP
  • Número de Upc del fabricante
    637400158842
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    560 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    Heim®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    637400158842

Descripción general

Descripción del fabricante
RF10-22-14PP RODAMIENTO DE BOLAS BRIDADO DE 5/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"