Motion
T1390-12
Cojinete de empuje de rodillo cónico - 1.3900 pulg. de diámetro interior, 2.4000 pulg. de diámetro exterior, material de acero endurecido para cojinetes de caja
Artículo MI #08513722
No. Fabricante T1390-12
Precio57.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje de rodillo cónico - 1.3900 pulg. de diámetro interior, 2.4000 pulg. de diámetro exterior, material de acero endurecido para cojinetes de caja
Artículo MI #08513722
No. Fabricante T1390-12
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
Precio57.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3900 pulg.
  • Radio de filete
    0.03 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.4000 pulg.
  • Peso
    0.35 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Caja de acero endurecido para cojinetes
  • Material de la jaula
    Complemento completo
  • Capacidad de carga dinámica
    14400 lbf
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Número de Upc del fabricante
    637400735326
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 lbf
  • Serie
    Tyson®
  • Capacidad de carga estática
    41850 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • UPC_NO
    637400735326

Descripción general

Descripción del fabricante
T1390-12 COJINETES DE EMPUJE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron