Motion
78021
Material de nailon, Correa de 457 mm de longitud, Correa de 13 mm de ancho
Artículo MI #08515418
No. Fabricante 78021
Precio8.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de nailon, Correa de 457 mm de longitud, Correa de 13 mm de ancho
Artículo MI #08515418
No. Fabricante 78021
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
Su precio$8.30/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    18.0000 pulg., 457 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg., 25 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Nailon
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pulido de Slack
  • Grado
    Muy fino
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón abrasivo no tejido

Descripción general

Descripción del fabricante
13 MM (78021 1/2") DE ANCHO X 457 MM ( 18") DE LARGO