Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado7.000 pulg.
- Diámetro interior8.000 pulg.
- Longitud25 pies
- Grosor de la pared0.045 pulg.
- Peso1.30 lb/pie
Detalles
- AplicaciónColección Lawn & Leaf
- ColorNegro con tira de desgaste naranja
- Relación de compresión3:1
- ConstrucciónManguera de goma termoplástica negra de gran peso reforzada con una hélice de alambre de acero elástico y una tira de desgaste de polipropileno externo amarillo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8951080025
- Presión negativa6.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoDesgaste de alambre de acero elástico y polipropileno externo
- SerieHT-W
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-60 a 275 °F
- Sustancia transportadaMateriales
- Presión de trabajo7.00 psi
Descripción general
- La banda antidesgaste ofrece resistencia adicional a la abrasión externa y al arrastre
- Adecuado para aplicaciones de presión positiva y negativa más exigentes, incluida la recolección de césped y hojas
- Diseñado para aplicaciones con amplios rangos de temperatura
- Excelente resistencia a la humedad y a los rayos UV
- Excelente resistencia química
- El interior liso garantiza una pérdida mínima de fricción y un flujo de aire eficiente
- Grosor de la pared = 0,045"
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 25 pies
- Precio por pie