Motion
47Q20H18

DODGE
47Q20H18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 4.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 180TC bastidores
Artículo MI #08537589
No. Fabricante 47Q20H18
Precio13,031.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
47Q20H18

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, Distancia central de 4.7500 pulg., Entrada de caña de cara C, Salida hueca, 180TC bastidores
Artículo MI #08537589
No. Fabricante 47Q20H18
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
Precio13,031.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg., 74.61 mm
  • Longitud del orificio
    11.8800 pulg.;301.75 mm
  • Tamaño de la caja
    47
  • Distancia al centro
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    47
  • Par de salida máximo
    7972 pulg./lb;900.715 nm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    180TC
  • Relación nominal
    20 : 1
  • Carga colgada
    5600 lbf;24910.041 N
  • Relación
    20:1
  • Diámetro del eje
    2.9375 pulg., 74.61 mm
  • Peso
    245 lb, 111.13 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 CON PINTURA BLANCA
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Estándar
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Caballos de fuerza
    Entrada 12.9600 hp, salida 11.0700 hp
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Entrada 12.9600 hp, salida 11.0700 hp
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    47Q20H18
  • Potencia de entrada máxima
    12.960 CV
  • Salida
    11.0700 CV;8.255 kW
  • Tipo de orificio de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Capacidad de carga suspendida
    24910.041 N, 5600 lbf
  • Tipo de pintura
    Estándar
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA; bastidor 180TC
  • Serie
    Tigear-2
  • Estilo
    Acolchado de entrada; hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de potencia térmica
    13 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    6659 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
47Q20H18 REDUCTOR TIGEAR-2 GEAR PRODUCTS