Motion
3MM9111WICR

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9111WICR

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547226
No. Fabricante 3MM9111WICR
Precio1,052.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9111WICR

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547226
No. Fabricante 3MM9111WICR
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
Precio1,052.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9111WI
  • Número de Upc del fabricante
    087796174368
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796174368

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9111WI
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.383 kg 0.84 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9111WICR 3MM9111WICRDUH 3MM9111WICRDUL 3MM9111WICRDUM 3MM9111WICRDUMA3633 3MM9111WICRDUMFS637 3MM9111WICRDUX 3MM9111WICRQUH 3MM9111WICRQUL 3MM9111WICRQULFS934 3MM9111WICRQUM 3MM9111WICRQUX 3MM9111WICRSUH 3MM9111WICRSUL 3MM9111WICRSUM 3MM9111WICRSUX 3MM9111WICRTUH 3MM9111WICRTUL 3MM9111WICRTUM 3MM9111WICRTUX