Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro95.00 mm
- En general Ancho36 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMVC9112HX DUL
- Número de Upc del fabricante087796198180
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796198180
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.426 kg 0.940 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)