Motion
2MMC9308WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9308WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547447
No. Fabricante 2MMC9308WICRDUL
Precio2,367.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MMC9308WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547447
No. Fabricante 2MMC9308WICRDUL
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
Precio2,367.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MMC9308WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796233379
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796233379

Descripción general

Descripción del fabricante
2MMC9308WI DUL
  • Tipo de bola: cerámica
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.11 kg 0.25 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9308WICRDUH 2MMC9308WICRDUL 2MMC9308WICRDUM 2MMC9308WICRDUX 2MMC9308WICRQUH 2MMC9308WICRQUL 2MMC9308WICRQUM 2MMC9308WICRQUX 2MMC9308WICRSUH 2MMC9308WICRSUL 2MMC9308WICRSUM 2MMC9308WICRSUX 2MMC9308WICRTUH 2MMC9308WICRTUL 2MMC9308WICRTUM 2MMC9308WICRTUX