Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Exterior Diámetro85.00 mm
- En general Ancho26 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MMC9312WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796233386
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796233386
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.20 kg 0.44 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MMC9312WICRDUH 2MMC9312WICRDUL 2MMC9312WICRDUM 2MMC9312WICRDUX 2MMC9312WICRQUH 2MMC9312WICRQUL 2MMC9312WICRQUM 2MMC9312WICRQUX 2MMC9312WICRSUH 2MMC9312WICRSUL 2MMC9312WICRSUM 2MMC9312WICRSUX 2MMC9312WICRTUH 2MMC9312WICRTUL 2MMC9312WICRTUM 2MMC9312WICRTUX