Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Exterior Diámetro170.00 mm
- En general Ancho84 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM9122WI TUL
- Número de Upc del fabricante087796237551
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796237551
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 2.043 kg 4.5 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM9122WICRDUH 2MM9122WICRDUL 2MM9122WICRDULFS637 2MM9122WICRDUM 2MM9122WICRDUX 2MM9122WICRQUH 2MM9122WICRQUL 2MM9122WICRQUM 2MM9122WICRQUX 2MM9122WICRSUH 2MM9122WICRSUL 2MM9122WICRSUM 2MM9122WICRSUX 2MM9122WICRTUH 2MM9122WICRTUL 2MM9122WICRTUM 2MM9122WICRTUX