Motion
2MM200WICRDUH

TIMKEN (FAFNIR)
2MM200WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548329
No. Fabricante 2MM200WICRDUH
Precio929.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM200WICRDUH

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08548329
No. Fabricante 2MM200WICRDUH
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
Precio929.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Exterior Diámetro  
    30.00 mm
  • En general Ancho  
    18 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM200WI DUH
  • Número de Upc del fabricante
    087796320574
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796320574

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM200WI DUH
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.03 kg 0.070 lb