Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Exterior Diámetro52.00 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción2MM205WI SUL
- Número de Upc del fabricante087796321144
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796321144
Descripción general
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.127 kg 0.280 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 2MM205WICR 2MM205WICRDUH 2MM205WICRDUL 2MM205WICRDULFS637 2MM205WICRDULFS934 2MM205WICRDUM 2MM205WICRQUH 2MM205WICRQUL 2MM205WICRQUM 2MM205WICRSUH 2MM205WICRSUL 2MM205WICRSUM 2MM205WICRTUH 2MM205WICRTUL 2MM205WICRTUM