Motion
3MM9110WICRSUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9110WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549717
No. Fabricante 3MM9110WICRSUL
Precio976.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9110WICRSUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08549717
No. Fabricante 3MM9110WICRSUL
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
Precio976.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80.00 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9110WI SUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796335066
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796335066

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9110WI SUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.258 kg 0.57 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9110WICRDUH 3MM9110WICRDUL 3MM9110WICRDUM 3MM9110WICRDUMA3633 3MM9110WICRDUMA3639 3MM9110WICRDUX 3MM9110WICRQUH 3MM9110WICRQUL 3MM9110WICRQULFS637 3MM9110WICRQUM 3MM9110WICRQUX 3MM9110WICRSUH 3MM9110WICRSUL 3MM9110WICRSUM 3MM9110WICRSUX 3MM9110WICRTUH 3MM9110WICRTUL 3MM9110WICRTUM 3MM9110WICRTUMA3633 3MM9110WICRTUX

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"