Especificaciones
Dimensiones
- Altura de montaje7.5000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura2.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6.0000 pulg.
Detalles
- AplicaciónBandejas de panadería, plataformas rodantes, procesamiento de alimentos, gestión de residuos hospitalarios, equipos de laboratorio, marina, equipos farmacéuticos
- Tipo de ruedaRígido
- Dureza70 Costa D
- Capacidad de carga1000 lb
- Tipo de productoRuedas de placa
- Serie120
- Tipo de cojineteRodillo de acero inoxidable
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo de acero inoxidable
- Color de la ruedaPoliuretano verde
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaPoliuretano
- Tipo de ruedaXI - Poliuretano sólido X-treme