Motion
UCFCS217-52C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFCS217-52C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3-1/4 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627321
No. Fabricante UCFCS217-52C4HR23
Price$2,486.87/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFCS217-52C4HR23

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 3-1/4 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08627321
No. Fabricante UCFCS217-52C4HR23
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
Price$2,486.87/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    3-1/4 in

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCS

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFCS217-52C4HR23 3-1/4" ALTA TEMPERATURA (450

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo