Motion
K95X103X30-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K95X103X30-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 95 mm, 103 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08663775
No. Fabricante K95X103X30-A/0-7
Precio303.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K95X103X30-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 95 mm, 103 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08663775
No. Fabricante K95X103X30-A/0-7
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
Precio303.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    103 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K95X103X30-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 95 mm, un diámetro exterior de 103 mm y un ancho total de 30 mm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de eje radial de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K95X103X30-A/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4950 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K95X103X30-A/0-7 CAJAS DE AGUJAS RADIALES
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
Los clientes también compraron