Motion
K40X48X20-A/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K40X48X20-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 48 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08663821
No. Fabricante K40X48X20-A/0-7
Precio38.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K40X48X20-A/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 40 mm, 48 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08663821
No. Fabricante K40X48X20-A/0-7
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
Precio38.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.743 oz

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K40X48X20-A/0-7 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 48 mm, un ancho general de 20 mm y pesa 1.743 oz, lo que lo hace ideal para soporte de equipos rotativos y engranajes industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K40X48X20-A/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    11100 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K40X48X20-A/0-7 CAJAS DE AGUJAS RADIALES