Motion
NKX40-XL
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 40 mm, 52 mm OD
Artículo MI #08664002
No. Fabricante NKX40-XL
Precio381.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, calibre de 40 mm, 52 mm OD
Artículo MI #08664002
No. Fabricante NKX40-XL
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
Precio381.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Peso
    7.322 oz

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.632,194 lbf
  • Serie
    NKX
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
NKX40-XL RODILLO DE AGUJA/PEINE DE BOLA BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron