Motion
6202NR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho
Artículo MI #08673143
No. Fabricante 6202NR
Precio24.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 35 mm de DE, 11 mm de ancho
Artículo MI #08673143
No. Fabricante 6202NR
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
Precio24.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho del anillo exterior
    11 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • Altura total
    11 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105048
  • Descripción larga
    El 6202NR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con anillo a presión con un orificio de 15 mm y un diámetro exterior de 35 mm, diseñado para una fácil instalación en maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202NR
  • Número de Upc del fabricante
    029176532108
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176532108

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 6202NR 6200 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD