Motion
68/850M
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 850 mm Diámetro interno, 1030 mm Diámetro externo, 82 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673202
No. Fabricante 68/850M
Precio96,268.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 850 mm Diámetro interno, 1030 mm Diámetro externo, 82 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08673202
No. Fabricante 68/850M
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
Precio96,268.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    850 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    82 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    82 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    SERIE 68/850M 6800 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 68/850M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 850 mm con diámetro exterior de 1030 mm y ancho de 82 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    68/850M
  • Número de Upc del fabricante
    029176840692
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176840692

Descripción general

Descripción del fabricante
SERIE 68/850M 6800 DE UNA HILERA DE PROFUNDIDAD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"