Motion
3207NRJC3
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 27 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #08673282
No. Fabricante 3207NRJC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 35 mm, 72 mm OD, 27 mm Ancho, Con anillo a presión
Artículo MI #08673282
No. Fabricante 3207NRJC3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Altura total
    27 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • En general Ancho  
    27 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176072314
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176072314

Descripción general

Descripción del fabricante
3207NRJC3 200 DOBLE FILA (3200/5200)