Motion
7BGR10HTDUELP2

NSK CORP, BEARING DIV
7BGR10HTDUELP2

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 7 mm de diámetro interno, 19 mm de DE, 12 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #08673388
No. Fabricante 7BGR10HTDUELP2
Precio3,098.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
7BGR10HTDUELP2

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 7 mm de diámetro interno, 19 mm de DE, 12 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #08673388
No. Fabricante 7BGR10HTDUELP2
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
Precio3,098.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7BGR10HTDUELP2 SUPER PRECISIÓN ALTA
  • Código de armonización
    6909195010
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176625961
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176625961

Descripción general

Descripción del fabricante
7BGR10HTDUELP2 SUPER PRECISIÓN ALTA
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
Los clientes también compraron